Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale, Modello: 0

Codice art.: 376610 0
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
784 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6830J
Distanza fori e 11,5-15,5 mm
Distanza fori f 16 mm
⌀ Foro d 4,6 mm
Altezza di serraggio H 14,5 mm
Forza di tenuta P1 250 N
Forza di tenuta P2 400 N
Altezza complessiva 23 mm
Lunghezza complessiva 79 mm
Vite di pressione M4×25 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376610 0
EAN / GTIN 4020772008048
Codice del produttore 557331
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.
Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.