Set di sicurezza catena di tensionamento

Codice art.: 376111
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 376111
EAN / GTIN 4020772376116
Codice del produttore 376111
Numero-L L30090 542
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di sicurezza catena di tensionamento, completamente pre-assemblato.

Proprietà:

  • Dimensione: 12
  • Forza di serraggio max da fissare: 15 kN
  • A: 34 mm
  • ØD: 13 mm
  • H: 8 mm
  • L: 80 mm
  • Peso: 280 g