Strammekædens sikkerhedssæt

Art.-nr.: 376111
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 376111
EAN/GTIN 4020772376116
Producentnummer 376111
L-nummer L30090 542
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beschreibung:

Sicherungssatz Spannkette, komplett vormontiert.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • max. zu sichernde Spannkraft: 15 kN
  • A: 34 mm
  • ØD: 13 mm
  • H: 8 mm
  • L: 80 mm
  • Gewicht: 280 g

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven