Varnostni komplet napenjalne verige

Št. art.: 376111
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 376111
EAN/GTIN 4020772376116
Številka proizvajalca 376111
L-število L30090 542
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Varnostni komplet napenjalne verige, popolnoma vnaprej sestavljen.

Lastnosti:

  • Velikost: 12
  • Najv. Vpenjalna sila mora biti zavarovana: 15kN
  • A: 34 mm
  • ØD: 13 mm
  • H: 8 mm
  • L: 80 mm
  • Masa: 280 g