Bezpečnostní sada napínacího řetězu

Artiklové číslo: 376111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376111
EAN / GTIN 4020772376116
Číslo výrobce 376111
L-číslo L30090 542
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní sada napínacího řetězu, kompletně předmontovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • Max. Upínací síla, která má být zajištěna: 15 kN
  • A: 34 mm
  • ØD: 13 mm
  • H: 8 mm
  • L: 80 mm
  • Hmotnost: 280 g