Jeu de sécurité de chaîne de tension

Réf.: 376111
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 376111
EAN / GTIN 4020772376116
Réf. fabricant 376111
Article hors catalogue L30090 542
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de sécurité de chaîne de tension, entièrement pré-assemblé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • Force de serrage max. À fixer: 15 kN
  • A: 34 mm
  • ØD: 13 mm
  • H: 8 mm
  • L: 80 mm
  • Poids: 280 g