Sede di nodo sferico Forma D, Per filettatura: M8

Codice art.: 375355 M8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6319D
Per filettatura M8
⌀ Foro d2 9,6 mm
⌀ Esterno d4 17 mm
Spessore h3 3,5 mm
Tipo di prodotto Sede di nodo sferico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375355 M8
copia
EAN / GTIN 4020772081867
copia
Codice del produttore 81869
copia
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.
La forma D deve essere utilizzata solo su fori per consentire l’appoggio completo della rondella.

Norma:

DIN 6319 (forma G simile a DIN 6319).
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello