{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 6400 | |
| Altezza massima del piano d’appoggio | 100 mm | |
| Altezza di appoggio minima | 70 mm | |
| ⌀ Testa | 50 mm | |
| ⌀ Base | 50 mm | |
| Per staffe con larghezza cava | 14 mm - 22 mm | |
| Portata | 100 kN | |
| Tipo di prodotto | Appoggi a vite regolabili |
| Codice articolo | 373500 100 | |
| EAN / GTIN | 4020772072414 | |
| Codice del produttore | 72413 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |