• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d’appoggio: 300mm

Codice art.: 373500 300
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
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6400
Altezza massima del piano d’appoggio 300 mm
Altezza di appoggio minima 190 mm
⌀ Testa 80 mm
⌀ Base 100 mm
Per staffe con larghezza cava 20 mm - 40 mm
Portata 350 kN
Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373500 300
EAN / GTIN 4020772072445
Codice del produttore 72447
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.
Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375030.