Steunvijzel met stalen benedendeel 100 mm

Artikelnummer: 373500 100
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6400
Grootste steunhoogte 100 mm
Kleinste steunhoogte 70 mm
Kop-⌀ 50 mm
Benedendeel-⌀ 50 mm
Voor spankikker met groefbreedte 14 mm - 22 mm
Belastbaarheid 100 kN
Producttype Steunvijzel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 373500 100
EAN/GTIN 4020772072414
Nummer fabrikant 72413

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt.
Zelfremmende spindel met trapeziumschroefdraad en eindaanslag.

Tip:

Vanaf gr. 52 met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000375030.
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
    Grootste steunhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen