Ruuvitukialusta teräksinen alaosa 100 mm

Tuote nro.: 373500 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
276 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6400
Korkein tukikorkeus 100 mm
Matalin tukikorkeus 70 mm
Pään ⌀ 50 mm
Alaosan ⌀ 50 mm
Kiinnitysraudoille − rakoleveys 14 mm - 22 mm
Kantavuus 100 kN
Tuotetyyppi Ruuvitukialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 373500 100
EAN / GTIN 4020772072414
Valmistajan numero 72413

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä.
Itsestään pidättyvä trapetsikierreruuvi, päätyvarmistin.

Ohje:

Koosta 52 alkaen keskireikä vasteille nro 375000375030.
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
    Korkein tukikorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin