{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro del foro | 10 mm | |
| Tipo di prodotto | Tassello di spinta | |
| Lunghezza corpo base L3 | 6 mm | |
| Altezza corpo base H3 | 10 mm | |
| Forza di serraggio max. F | 0,15 kN | |
| A manicotto | sì | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Materiale | acciaio; alluminio | |
| Peso | 0,004 kg |
| Codice articolo | 373233 | |
| EAN / GTIN | 4020772373238 | |
| Codice del produttore | 373233 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |