Sidetrykstykke, med tætning

Art.-nr.: 373233
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Diameter, hul 10 mm
Produkttype tryksko
Længde, grundlegeme L3 6 mm
Højde, grundlegeme H3 10 mm
Spændekraft maks. F 0,15 kN
Med boring ja
Indhold 1 stk.
Materiale aluminium; stål
Vægt 0,004 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 373233
EAN/GTIN 4020772373238
Producentnummer 373233
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sidetrykstykke, med tætning, mod spåner og snavs.
Stålstift til fastspænding: hærdet og galvaniseret
Tylle: Aluminium

Egenskab:

  • ØA: 10
  • B: 6
  • ~P
    Fjederkraft: 150N
  • C: 10
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ±1,0
  • T: 1,8
  • Værktøj
    6380WZ
    : 06
  • Vægt: 3,7 g