Boční přítlačný kus, s těsněním

Artiklové číslo: 373233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 10 mm
Druh produktu Tlakový člen
Délka základního tělesa L3 6 mm
Výška základního tělesa H3 10 mm
Upínací síla max. F 0,15 kN
S otvorem ano
Obsah 1 ks
Materiál hliník; ocel
Hmotnost 0,004 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373233
EAN / GTIN 4020772373238
Číslo výrobce 373233
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční přítlačný kus, s těsněním, proti třískám a nečistotám.
Ocelový čep pro upnutí: kalené a pozinkované
Pouzdro: Hliník

Charakteristika:

  • ØA: 10
  • Š: 6
  • P
    Síla pružiny: 150 N
  • C: 10
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ±1,0
  • X: 1,8
  • Nástroj
    6380WZ
    : 06
  • hmotnost: 3,7 g