• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Seitendruckstück, mit Abdichtung

Artikel-Nr.: 373233

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 373233
EAN / GTIN 4020772373238
Herstellernummer 373233
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitendruckstück, mit Abdichtung, gegen Späne und Schmutz.
Stahlstift zum Spannen: gehärtet und verzinkt
Hülse: Aluminium

Merkmal:

  • ØA: 10
  • B: 6
  • ~P
    Federkraft: 150 N
  • C: 10
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ±1,0
  • X: 1,8
  • Werkzeug
    6380WZ
    : 06
  • Gewicht: 3,7 g

Services & Produktberater