• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Appoggio universale singolo, Modello: 1

Codice art.: 372205 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di appoggio (utilizzare in coppie) 23 mm - 51 mm
Altezza 30 mm
Lunghezza 18 mm
Larghezza 28 mm
Tipo di prodotto Elemento di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372205 1
EAN / GTIN 4069515013284
Codice del produttore 372205 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura a gradino. Da utilizzarsi a coppie. Supporti individuali utilizzabili in combinazione con le staffe di serraggio n. art. 372000 o n. art. 372005.

Materiale:

Singolo, nero