Base de aperto universal individual, Tipo: 1

N.º do artigo: 372205 1
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de apoio (utilizar aos pares) 23 mm - 51 mm
Altura 30 mm
Comprimento 18 mm
Largura 28 mm
Tipo de produto Elemento de fixação

Identificação e classificação

Número do artigo 372205 1
EAN/GTIN 4069515013284
Número do fabricante 372205 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Dentes como uma escada. Para uso em pares. Bases individuais podem ser usadas em conjunto com a barra de fixação n.º 372000 ou n.º 372005.

Material:

Simples, em preto

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados