Universalspännunderlägg, separata, Typ: 1

Article no.: 372205 1
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Upplagshöjd (parvis användning) 23 mm - 51 mm
höjd 30 mm
Längd 18 mm
Bredd 28 mm
Produktslag Spännelement

Identification & Classification

Artikkelkode 372205 1
EAN / GTIN 4069515013284
Manufacturer number 372205 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med trappsteg. För parvis användning. Separata underlägg kan användas i kombination med spännjärn nr 372000 eller nr 372005.

Material:

Enskild, svart