{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza | 160 mm | |
| Larghezza | 18 mm | |
| Altezza | 25 mm | |
| Altezza di serraggio min. | 36 mm | |
| Altezza serraggio massimo | 69 mm | |
| Lunghezza scanalatura | 50 mm | |
| Larghezza scanalatura | 18 mm | |
| Distanza punta - scanalatura | 51,5 mm | |
| Lunghezza vite di serraggio | 125 mm | |
| Normativa | DIN 6316 | |
| Filettatura | M16 | |
| Viti di serraggio | M16 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 370720 18 | |
| EAN / GTIN | 4020772071318 | |
| Codice del produttore | 71316 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |