Reguliuojamas prispaudiklis, išlenktas, Griovelio plotis a: 18mm

Prekės Nr.: 370720 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 160 mm
Plotis 18 mm
Aukštis 25 mm
Užspaudimo aukštis min. 36 mm
Užspaudimo aukštis maks. 69 mm
Griovelio ilgis 50 mm
Griovelio plotis 18 mm
Atstumas nuo viršūnės iki griovelio 51,5 mm
Užveržimo varžto igis 125 mm
Standartas DIN 6316
Sriegis M16
Užveržimo varžtai M16
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370720 18
EAN / GTIN 4020772071318
Gamintojo numeris 71316
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Prispaudikliai − dažyti. Užspaudimo aukštis tolygiai reguliuojamas atraminiu varžtu (be užspaudimo svirties).

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).