Nastavitelná upínka zalomená, Šířka drážky a: 18mm

Artiklové číslo: 370720 18
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
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 160 mm
Šířka B 18 mm
Výška H 25 mm
Upínací výška min. 36 mm
Upínací výška maximální h 69 mm
Délka drážky f 50 mm
Šířka drážky a 18 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 51,5 mm
Délka upínacího šroubu 125 mm
Norma DIN 6316
Závit M16
Upínací šrouby M16
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370720 18
EAN / GTIN 4020772071318
Číslo výrobce 71316
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění , pevnost šroubů 8.8 resp. 10.9 (dle velikosti!).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).