Staffa di serraggio regolabile a gomito, Larghezza scanalatura a: 16mm

Codice art.: 370720 16
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 18 mm
Altezza H 25 mm
Altezza di serraggio min. 36 mm
Altezza serraggio massimo h 71 mm
Lunghezza scanalatura f 50 mm
Larghezza scanalatura a 16 mm
Distanza punta - scanalatura e 51,5 mm
Lunghezza vite di serraggio 125 mm
Normativa DIN 6316
Filettatura M16
Viti di serraggio M16
Tipo di prodotto Staffe di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370720 16
EAN / GTIN 4020772071301
Codice del produttore 71308
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).