Bride de serrage réglable coudée, Largeur rainure a: 18mm

Réf.: 370720 18
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
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 160 mm
Largeur B 18 mm
Hauteur H 25 mm
Hauteur de serrage min. 36 mm
Hauteur serrage max. h 69 mm
Longueur rainure f 50 mm
Largeur rainure a 18 mm
Ecartement pointe/rainure e 51,5 mm
Longueur vis de serrage 125 mm
Norme DIN 6316
Filetage M16
Vis de serrage M16
Type de produit Brides de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370720 18
EAN / GTIN 4020772071318
Réf. fabricant 71316
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d’appui (sans levier de serrage).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).