• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Staffa di serraggio regolabile, Larghezza scanalatura a: 22mm

Codice art.: 370680 22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6314V
Larghezza scanalatura a 22 mm
Altezza di serraggio h 16 mm - 65 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 2220160
Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 60 mm
Altezza H 30 mm
Distanza e punta-scanalatura 30 mm
Lunghezza scanalatura f 60 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370680 22
EAN / GTIN 4020772070311
Codice del produttore 70318
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).