Bridas regulables, Anchura de ranura a: 22mm

Número de artículo: 370680 22
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
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 160 mm
Anchura B 60 mm
Altura H 30 mm
Altura de sujeción mín. 16 mm
Altura de sujeción máx. h 65 mm
Longitud de la ranura f 60 mm
Ancho de ranura a 22 mm
Distancia punta para ranura e 30 mm
Longitud tornillo de amarre 69 mm
Norma DIN 6314
Rosca M20
Tornillo de amarre M20
Tipo de producto Brida
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370680 22
EAN / GTIN 4020772070311
Número del fabricante 70318
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 y 10.9 (en función del tamaño).

Volumen de suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).