Reguliuojamas prispaudiklis, Griovelio plotis a: 22mm

Prekės Nr.: 370680 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Longitud 160 mm
Anchura 60 mm
Altura 30 mm
Altura de sujeción mín. 16 mm
Altura de sujeción máx. 65 mm
Longitud de la ranura 60 mm
Ancho de ranura 22 mm
Distancia punta para ranura 30 mm
Longitud tornillo de amarre 69 mm
Norma DIN 6314
Rosca M20
Tornillo de amarre M20
Tipo de producto Brida
Contenido pieza única

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370680 22
EAN / GTIN 4020772070311
Gamintojo numeris 70318
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Aprašymas

Udførelse:

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen).

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).