Bridă de prindere reglabilă, Lăţimea canalului a: 22mm

Cod articol.: 370680 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 160 mm
Lăţime B 60 mm
Înălţime H 30 mm
Înălțime de strângere min. 16 mm
Înălţimea max. de prindere h 65 mm
Lungime canelură f 60 mm
Lățime canelură a 22 mm
Distanţă vârf și canelură e 30 mm
Lungimea şurubului de strângere 69 mm
Standard DIN 6314
Filet M20
Şuruburi de strângere M20
Tip produs Bridă de prindere reglabilă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370680 22
EAN / GTIN 4020772070311
Număr producător 70318
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Bridă de prindere vopsită. Înălţime de strângere reglabilă fără trepte prin şurubul de susţinere (fără pârghie de întindere).

Material:

Oţel de îmbunătăţire, şuruburi-rezistenţă 8.8, respectiv 10.9 (în funcţie de dimensiuni).

Livrare:

Complet cu şurub de reglare şi cu şurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).