Vite per cave a T (10.9 / 8.8) completa, Modello: 6625

Codice art.: 375300 6625
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
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 787
Valore nominale scanalatura a T 6 mm
Filettatura G M6
Lunghezza L 25 mm
Lunghezza filetto b 15 mm
Larghezza minore pietra a 5,7 mm
Larghezza pietra e 10 mm
Altezza k 4 mm
Tipo di prodotto Vite per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375300 6625
EAN / GTIN 4020772084202
Codice del produttore 84202
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura rullata.
Esecuzione standard, classe di resistenza = 10.9 (per M6 − M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completa, con rondella con spessore maggiorato n. art. 375340 e dado alto n. art. 375385.

Nota:

  • Esempio di lettura − La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.