Supporto basculante Esecuzione piatta, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M8

Codice art.: 370068 M8
Sconto
48,30 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporto basculante
Diametro esterno 28 mm
Diametro boccola filettata 11 mm
Diametro supporto 23 mm
Superficie di appoggio piatta
Altezza 21,5 mm
Portata max. 0,09 kN
Filettatura M8
Tipo di filettatura Filettatura esterna
Materiale supporto oscillante Acciaio bonificato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370068 M8
EAN / GTIN 4059245001002
Codice del produttore K0286.108
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.
  • Sfera protetta contro gli slittamenti.

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio o puntale di spinta nella realizzazione di attrezzature.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.