Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M8

Nr art.: 370068 M8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Podstawki wahliwe
Średnica zewnętrzna D 28 mm
Średnica tulei gwintowanej D3 11 mm
Średnica podkładki D1 23 mm
Powierzchnia przyłożenia płaskiego
Wysokość H 21,5 mm
Maks. obciążalność 0,09 kN
Sprawdziany do gwintu UNF M M8
Rodzaj gwintu Gwint zewnętrzny
Materiał podstawki wahliwej Stal ulepszana cieplnie.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370068 M8
EAN / GTIN 4059245001002
Numer producenta K0286.108
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.
  • Kulka zabezpieczona przed obracaniem.

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085370086 lub szczękami mocującymi nr 370073370074.