• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Tyrolit disco da taglio conico 230x3x22,23 C30 STANDARD pietra

Codice art.: 367804
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 367804
EAN / GTIN 9003173678046
Codice del produttore 367804
Numero-L L50140 92
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • STANDARD

Descrizione:

  • Con questo disco da troncatura Standard è possibile tagliare facilmente e senza grandi dispendi di energia un'ampia varietà di tipi di pietra: piastrelle, ceramica, mattoni e talvolta cemento.
  • Il risultato è una superficie di taglio sempre pulita.
  • Grazie alla grana in grano di silicio utilizzata, si può essere certi di un'alta durata utile e di un'elevata stabilità di taglio.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: C 30 S- BF
  • Dimensione: D x U x H = 230 x 3,0 x 22,23

Vantaggi:

  • Superfici di taglio pulite e qualità di taglio molto buona
  • Lavorazione rapida e pratica, senza grande dispendio di energia
  • Il carburo di silicio assicura durata utile e stabilità ottimale nel taglio di pietra e calcestruzzo

Uso:

  • Per la lavorazione di vari materiali rocciosi

Materiale:

  • Muratura
  • Muratura

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di varie tipologie di materiali in pietra