Prevedenie:
Popis:
S týmto rezacím kotúčom STANDARD môžete ľahko a bez väčšej námahy rezať rôzne druhy kameňa - či už ide o obkladačky, keramiku, tehly a niekedy aj betón. Výsledkom sú trvalo čisté rezné hrany. Vďaka použitej drvine z karbidu kremíka si môžete byť istí veľmi dlhou životnosťou a vysokou stabilitou pri rezaní.
Charakteristika:
- Tvar: 42 REZNÝ KOTÚČ, VLNITÝ, TKANÝ
- Veľkosť zrna: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Vhodnosť materiálu: Kameň
- Produktový rad: STANDARD
- Špecifikácia : C 30 S- BF
- Rozmery (D x U x V): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Priemer nádoby: 230 mm
- Hrúbka: 3 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pre: uhlová brúska
Výhoda:
- Čisté rezné hrany a veľmi dobrá kvalita rezu
- Rýchla a pohodlná práca bez veľkej námahy
- Veľmi dobrá životnosť a stabilita pri rezaní kameňa a betónu vďaka karbidu kremíka
Použitie:
- Na spracovanie rôznych horninových materiálov
Materiál:
Vhodné pro:
Poznámka:
- Pro zpracování různých horninových materiálů