• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Řezací kotouč 230x3,0x22,23 mm klikový C30S STANDARD kámen

Artiklové číslo: 367804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 367804
EAN / GTIN 9003173678046
Číslo výrobce 367804
L-číslo L50140 92
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • STANDARD

Popis:

S tímto řezným kotoučem STANDARD můžete snadno a bez velké námahy řezat nejrůznější druhy kamene - ať už jde o dlaždice, keramiku, cihly a někdy i beton. Výsledkem jsou trvale čisté řezné hrany. Díky použitému zrnu z karbidu křemíku si můžete být jisti velmi dlouhou životností a vysokou stabilitou při řezání.

Charakteristika:

  • Tvar: ŘEZNÝ KOTOUČ 42, VLNITÝ, TKANÝ
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: STANDARD
  • Specifikace : C 30 S- BF
  • Rozměry (D x U x V): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 230 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Čisté řezné hrany a velmi dobrá kvalita řezu
  • Rychlá a pohodlná práce bez velké námahy
  • Velmi dobrá životnost a stabilita při řezání kamene a betonu díky karbidu křemíku

Použití:

  • Pro zpracování různých horninových materiálů

Materiál:

  • Rock

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování různých horninových materiálů