Rezalni kolut 230x3,0x22,23 mm z ročico C30S STANDARD Stone

Št. art.: 367804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 367804
EAN/GTIN 9003173678046
Številka proizvajalca 367804
L-število L50140 92
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • STANDARDNI

Opis:

S tem rezalnim diskom STANDARD lahko enostavno in brez velikega napora režete najrazličnejše vrste kamna - bodisi ploščice, keramiko, opeko in včasih tudi beton. Rezultat so dosledno čisti rezalni robovi. Zaradi uporabljenih zrn silicijevega karbida ste lahko prepričani o zelo dolgi življenjski dobi in visoki stabilnosti pri rezanju.

Lastnosti:

  • Oblika: 42 REZALNI KOLUT, VALOVIT, TKAN
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: Kamen
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija : C 30 S- BF
  • Dimenzije (D x U x V): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Premer: 230 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Čisti rezalni robovi in zelo dobra kakovost rezanja
  • Hitro in udobno delo brez velikega napora
  • Zelo dobra življenjska doba in stabilnost pri rezanju kamna in betona zaradi silicijevega karbida

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kamnitih materialov

Material:

  • Kamen

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Za obdelavo različnih kamnitih materialov