Skæreskive 230x3,0x22,23 mm forskudt C30S STANDARDROCK

Art.-nr.: 367804
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 367804
EAN/GTIN 9003173678046
Producentnummer 367804
L-nummer L50140 92
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • STANDARD

Beskrivelse:

Med denne STANDARD-skæreskive kan du nemt og uden store anstrengelser skære i en lang række forskellige stentyper - det være sig fliser, keramik, mursten og nogle gange beton. Resultatet er konsekvent rene skærekanter. Takket være det anvendte siliciumkarbidkorn kan du være sikker på en meget lang levetid og høj stabilitet ved skæring.

Egenskab:

  • Form: 42 SKÆRESKIVE, KRYMPET, VÆVET
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Sten
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : C 30 S- BF
  • Dimension (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Beholderens diameter: 230 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Rene skærekanter og meget god skærekvalitet
  • Hurtigt og behageligt arbejde uden store anstrengelser
  • Meget god levetid og stabilitet ved skæring i sten og beton takket være siliciumkarbid

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stenmaterialer

Materiale:

  • Sten

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stenmaterialer