Scaletta a pioli GFK 2x5 pioli

Codice art.: 36405
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Test effettuato fino a 28.000 V
Sigillo di qualità e test VDE
Guida del montante forma conica
Larghezza inferiore esterna 0,5 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 5
Altezza pioli 0,029 m
Larghezza pioli 0,028 m
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. avvitata
Altezza di lavoro circa 2,75 m
Es. pieghevole
Lunghezza caratteri 1,11 m
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione 2 cinghie in poliestere altamente resistenti
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 6,5 kg
Lunghezza scala 1,55 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36405
EAN / GTIN 4031405364059
Codice del produttore 036405
Numero-L L90110 271
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in GRP
  • Barre e pioli realizzati con profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati 28 x 29 mm scanalati su entrambi i lati
  • Nessun riempitivo
  • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Cerniere in acciaio zincato pieno con collegamenti a vite
  • Cappucci terminali in plastica sull'estremità superiore della guida
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Carico massimo: 150 kg
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Testato fino a 28000 V in conformità alla norma DIN EN 61475:2002 categoria 1
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2750 mm
  • Altezza: 1470 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 1550 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Lunghezza passo: 1110 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x5 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 29 mm
  • Profondità gradino/gradino: 28 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Larghezza esterna inferiore: 500 mm