Stige trappestige GRP 2x5 trin

Art.-nr.: 36405
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Testet op til 28.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Vangeføring konisk
Nederste udvendig bredde 0,5 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 5
Trinhøjde 0,029 m
Trinbredde 0,028 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse skruet sammen
Arbejdshøjde ca. 2,75 m
Sammenklappelig ja
Trinlængde 1,11 m
Hældning 70 grader
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke polyesterstropper
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 6,5 kg
Stige-længde 1,55 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 36405
EAN/GTIN 4031405364059
Producentnummer 036405
L-nummer L90110 271
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rangstigen lavet af GRP
  • Stænger og trin fremstillet af glasfiberforstærkede plastprofiler (mindst 10 års ældningsmodstand)
  • Firkantede trin 28 x 29 mm rillet på begge sider
  • Ingen fyldstoffer
  • Høj styrke rung / spat forbindelse
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Massive, galvaniserede stålhængsler med skrueforbindelser
  • Plastikendehætter på den øverste ende af skinnen
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 280 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Velegnet til arbejde i nærheden af eller på strømførende dele
  • Testet op til 28000 V i henhold til din en 61475:2002 kategori 1
  • Bemærk: Produkter med GRP-indhold er udelukket fra ombytning på grund af deres følsomhed; den lovpligtige garanti gælder (aldersmodstand 10 år)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2750 mm
  • Højde: 1470 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 1550 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde: 1110 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x5 trin
  • Trin/trinhøjde: 29 mm
  • Trin/trindybde: 28 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Nederste udvendige bredde: 500 mm