Žebřík GRP 2x5 příček

Artiklové číslo: 36405
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Zkontrolováno do 28 000 V
Třída jakosti VDE
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,5 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 5
Výška příčle 0,029 m
Šířka příčle 0,028 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí šroubované
Pracovní výška cca 2,75 m
Skládací ano
Délka kroku 1,11 m
Sklon 70 stupeň
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné polyesterové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 6,5 kg
Žebřík délka 1,55 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36405
EAN / GTIN 4031405364059
Číslo výrobce 036405
L-číslo L90110 271
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Příčka krojnice z GRP
  • Tyče a příčle z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
  • Čtvercové příčle 28 x 29 mm drážkované na obou stranách
  • Bez plniv
  • Vysokopevnostní připojení příčku/nosníku
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
  • Plastové koncovky na horním konci kolejnice
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na živých částech
  • Testováno do 28000 v podle normy DIN EN 61475:2002 kategorie 1
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2750 mm
  • Výška: 1470 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 1550 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku: 1110 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x5 příček
  • Výška schůdku/příčku: 29 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 28 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 500 mm