Escalera de tijera GFK 2x5 peldaños

Número de artículo: 36405
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Comprobado hasta 28.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,5 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 5
Altura de peldaño 0,029 m
Anchura de peldaño 0,028 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con atornillado
Altura de trabajo aprox. 2,75 m
Plegable
Longitud del paso 1,11 m
Inclinación 70 grados
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión 2 correas de poliéster de alta resistencia
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 6,5 kg
Longitud de la escalera 1,55 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 36405
EAN / GTIN 4031405364059
Número del fabricante 036405
Número L L90110 271
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de acero Rung hecha de GRP
  • Barras y peldaños hechos de perfiles de plástico reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
  • Peldaños cuadrados 28 x 29 mm ranurados en ambos lados
  • No hay rellenos
  • Conexión de alta resistencia rung / spar
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Bisagras de acero sólido, galvanizado con conexiones de tornillo
  • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
  • Probado hasta 28000 V según DIN EN 61475:2002 categoría 1
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

Característica:

  • Altura de trabajo: 2750 mm
  • Altura: 1470 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 1550 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso: 1110 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x5 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 29 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 28 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior: 500 mm