Ganascia intermedia standard, Modello: 80

Codice art.: 363040 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 80 mm
Altezza ganasce 28 mm
Lunghezza griffe 23 mm
Superficie di serraggio grip toothing; smooth
Con barra di guida
Funzione es. fissa
Tipo di fissaggio Avvitare
Contenuto 1 pz.
Tipo di prodotto Ganasce non Specificate
Superficie brunita
Contenuto Pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Codice del produttore 363040 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con dentatura Gripp con stadio di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Per:

Supporto dell'asta filettata completo n. art. 363008.

Nota:

Non usare per Dim. 50 né per i modelli Xtric XS e XSP!