Mellembakke, standard, Type: 80

Art.-nr.: 363040 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 80 mm
Kæbehøjde 28 mm
Kæbelængde 23 mm
Spændeflade greb-fortanding; glat
Med styrestang ja
Funktion fast
Monteringstype skruning
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Overflade bruneret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363040 80
EAN/GTIN 4062406221447
Producentnummer 363040 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med grebsfortanding i 3 mm-trin og glat spændeflade.

Passer til:

Spindelleje, komplet nr. 363008.

Bemærk:

Kan ikke anvendes ved størrelse 50 samt Xtric-typerne XS og XSP!