Bac central standard, Tip: 80

Cod articol.: 363040 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 80 mm
Înălţimea bacurilor 28 mm
Lungimea fălcilor 23 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere; Lis
Cu bară de ghidare ja
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Număr producător 363040 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu dantură de prindere în trepte de 3 mm şi suprafaţă netedă de prindere.

Adaptat pentru:

Lagăr arbore complet Cod 363008.

Notă:

Nu se poate folosi la Ref. 50 şi nici la tipurile Xtric XS şi XSP!