Standartinis centrinis kumštelis, Tipas: 80

Prekės Nr.: 363040 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 80 mm
Žiaunų aukštis 28 mm
Žiaunų ilgis 23 mm
Užveržimo plokštuma gripp dantys; lyg.
Su kreipiančiąja juosta taip
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Gamintojo numeris 363040 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su dantukais geresniam sukibimui 3 mm žingsniu ir lygiu užspaudimo paviršiumi.

Tinka:

Sraigtas, skirtas Nr. 363008.

Pastaba:

Netinka Xtric tipams XS ir XSP dyd. 50!