Vakiokeskileuka, Tyyppi: 80

Tuote nro.: 363040 80
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 28 mm
Leukojen pituus l 23 mm
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Valmistajan numero 363040 80
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Grip-leuat 3 mm portaalla ja sileillä leuoilla.

Sopii:

Karalaakeri, kaikki osat nro 363008.

Ohje:

Ei voi käyttää koossa 50 sekä Xtric-tyypeissä XS ja XSP!