{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
Xtric
|
|
| Länge gesamt min. L |
120 mm
|
|
| Breite gesamt B |
120 mm
|
|
| Höhe gesamt H |
260 mm
|
|
| Backen auswechselbar |
ja
|
|
| Spannkraft Auswahl |
maximale Spannkraft
|
|
| Spannkraft |
25 kN
|
|
| Drehmoment max. |
85 Nm
|
|
| Richtnuten |
Längsnut
|
|
| mit Bohrung |
ja
|
|
| Stichmaß |
80
|
|
| mit Schlüsselweite |
ja
|
|
| Schlüsselweite SW |
10 mm; 5 mm
|
|
| pendelnde Backe |
nein
|
|
| Ausführung |
mechanisch
|
|
| Gewicht |
9,49 kg
|
|
| Oberfläche |
feingefräst; gehärtet
|
|
| Genauigkeit |
0,01 mm
|
|
| Produktart |
Maschinenschraubstock
|
| Artikelnummer | 363000 80SMT | |
| EAN / GTIN | 4067263132622 | |
| Herstellernummer | 363000 80SMT | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |