Klemstukbek, voor T-Rex vast 64

Artikelnummer: 361217 64
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Bekhoogte h 55 mm
Hoogte h1 52 mm
Hoogte h2 35 mm
Hoogte h3 14 mm
Beklengte l 62,5 mm
Trap s 4 mm
Voor type 64
Geschikt voor kleurcode T-Rex
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361217 64
EAN/GTIN 4250364402316
Nummer fabrikant 6921884034031

Omschrijving

Uitvoering:

Starre uitvoering tegen vibraties bij aan de smalle kant opgespannen onderdelen. Extra spanvlakken, aan beide kanten geslepen.

Toepassing:

Voor rechthoekige werkstukken (zaagsnede) // ≤ 0,5 mm

T.b.v.:

Vaste bekken voor T-Rex nr. 361202.