{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 96 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 55 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 62,5 mm | |
| Pentru lățimea menghinei | 64 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu | |
| Cu bară de ghidare | da | |
| Cu canal | da | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 361217 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402316 | |
| Număr producător | 6921884034031 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |