{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Grippbacke für T-Rex fix | |
| Šířka čelisti B | 96 mm | |
| Výška čelistí H | 55 mm | |
| Délka čelisti L | 62,5 mm | |
| Pro šířku svěráku | 64 mm | |
| Upínací plocha | Ozubení na rukojeti | |
| Funkce | pevný | |
| Obsah | 1 ks | |
| Druh produktu | čelisti pro strojní svěrák | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | černěné | |
| Obsah | Ks | |
| Rozměrový systém | Metrické |
| Katalogové číslo | 361217 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402316 | |
| Číslo výrobce | 6921884034031 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |