Pinnoitettu porrasleuka, T-Rexille kiinteä 125

Tuote nro.: 361210 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 124,4 mm
Leukojen korkeus h 26 mm
Korkeus h1 14 mm
Porras s 5 mm
e 21 mm
Leukaväli S3 9–67 mm
Leukaväli S4 48–114 mm
Leukaväli S5 100–183 mm
Tyyppi 125
Sopii värikoodiin T-Rex
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361210 125
EAN / GTIN 4250364401432
Valmistajan numero 6921884006041

Kuvaus

Käyttö:

Samansuuntaisesti esityöstettyjen työkappaleiden kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistu teräs, pinnoitetut kiinnityspinnat korkeille kitkakertoimille, vähintään 1,5 kertaa suurempi pitovoima, (vertailukovuus 80 HRC).

Sopii:

Kiinteät leuat malliin T-Rex nro 361202.