{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľustí b | 124,4 mm | |
| Výška čeľusti h | 26 mm | |
| Výška h1 | 14 mm | |
| Úroveň s | 5 mm | |
| e | 21 mm | |
| Rozsah upínania S3 | 9 – 67 mm | |
| Rozsah upínania S4 | 48 – 114 mm | |
| Rozsah upínania S5 | 100 – 183 mm | |
| pre typ | 125 | |
| vhodné pre farebný kód | T-Rex | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 361210 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401432 | |
| Číslo výrobcu | 6921884006041 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |